品番 : EA101TR
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7320H |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.1~5.3 圧力計:-0.1~5.3 |
仕様 | 100cmホース3本 (バルブ付) |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | ゲージ径 | φ68mm |
| ヒートポンプ用 | |||
| サイトグラス付 | |||
| ゲージはゼロ調整ねじ付 | |||
| コントロールバルブ(吹出し防止)付 | |||
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/17 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA101TR [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
| EA101TR-5 [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
