品番 : EA101TR-5
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP7321S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 100cmホース3本 (バルブ付) |
圧力範囲 | 連成計:-0.1~3.8MPa 圧力計:-0.1~5.3MPa |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | ゲージ径 | φ68mm |
| 適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ | |||
| ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
| ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ | |||
| 冷媒の状態が確認できるサイトグラス | |||
| 振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ | |||
| ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き | |||
| ゼロ調整ねじ付き | |||
| コントロールバルブ(吹出し防止)付き | |||
| 国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA101TR [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
| EA101TR-5 [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA105AB-1 : [R32・R410A] φ68mm 圧力計 |
| 部品 | EA106AB-1 : [R32・R410A] φ68mm 連成計 |
