品番 : EA101TS-2
品名 : [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット
仕様
メーカー | ロビネア(ROBINAIR) | 型番 | JA-5520RDM |
---|---|---|---|
圧力範囲(MPa) | 連成計:-0.001~5.0 圧力計:-0.001~5.0 |
仕様 | 92cmホース×3本(ケース付) |
ゲージ径 | φ50mm | チャージホース | 92cm×3本 |
電源 | CR2450コイン電池×1個(付属) | 適用冷媒 | R32・R410A |
ゲージ取付ねじ | 1/8”NPT | 最小メモリ | 0.001 |
サイズ | マニホールド:27×17×12mm | ||
サイトグラス付 | |||
ゼロ調整機能付 | |||
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0023ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA101TS-1 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド |
EA101TS-2 [R32・R410A]ボールバルブ式デジタルマニホールドキット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)