品番 : EA104AK-2
品名 : 100cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1111 |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 100cm(青) | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| ホースサイズ | 内径:約6mm 外径:約14.5mm |
使用圧力 | 5.17MPa |
| 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AK-1 100cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| EA104AK-2 100cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| EA104AK-3 100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| セット商品 | EA104BK : 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| 本体 | EA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース |
