詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104AK-3

品名 : 100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース

カタログ訂正

24/11/07 使用圧力:(誤)3.45MPa(正)5.17MPa(No.55,56 1213)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1121
全長(色) 100cm(黄) ねじサイズ UNF7/16-20(1/4”フレア)
ホースサイズ 内径:約6mm
外径:約14.5mm
使用圧力 5.17MPa
入数 1本
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/17 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA104AK 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104AK-1 100cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104AK-2 100cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104AK-3 100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK 150cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-1 150cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-2 150cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-3 150cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top