品番 : EA104AM-1
品名 : 150cm/赤 チャージングホース(R134a用)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1432 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×1.75 | 全長(色) | 150cm(赤) |
| 使用圧力 | 5.17MPa | 入数 | 1本 |
| カーエアコン接続用 | |||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,190 円(税抜)/ 6,809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0022ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104AM-1 150cm/赤 チャージングホース(R134a用) |
| EA104AM-2 150cm/青 チャージングホース(R134a用) |
| EA104AM-3 150cm/黄 チャージングホース(R134a用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA104PA-13 : [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個) |
