品番 : EA104PA-13
品名 : [R134a] M10x1.5 チャージングホースパッキン(6個)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1803 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R134a | 適用ホース | M10×P1.5 |
| サイズ | 約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) | 入数 | 6個 |
| 材質 | ゴム(NBR) | ||
| 定期交換をお勧めします。 | |||
| より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。 | |||
| フラット&テーパー式ですので気密性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/18 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA104AD-23 : M10x1.5 (R134a)ミニコントロールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
