品番 : EA104PA-3
品名 : [R12・R22・R502] 3/8"チャージングホースパッキン(3個)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1804 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R12・R22・R502 | 適用ホース | 3/8” |
| 入数 | 3個 | 材質 | ゴム(NBR) |
| 定期交換をお勧めします。 | |||
| より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。 | |||
| フラット&テーパー式ですので気密性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/17 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
