品番 : EA104EB-10
品名 : 1/4"x 10m ロングチャージングホース
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1145 |
---|---|---|---|
全長 | 10m | ねじサイズ | 1/4” |
耐圧 | 4.1MPa | 材質 | チャージングホース ・外面ゴム(第1層) 耐候性ゴム(CSM) ・補強層(第2層) 合成繊維 ・内面ゴム(第3層)耐油性ゴム(NBR) ・内面チューブ(第4層)ナイロンチューブ 両端部分 真鍮 |
R600A、R290 に使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0023ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA104EB-5 1/4"x 5m ロングチャージングホース |
EA104EB-10 1/4"x 10m ロングチャージングホース |
EA104EB-20 1/4"x 20m ロングチャージングホース |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個) |
部品 | EA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個) |