詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104EB-20

品名 : 1/4"x 20m ロングチャージングホース

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1146
全長 20m ねじサイズ 1/4”
耐圧 4.1MPa 材質 チャージングホース
・外面ゴム(第1層) 耐候性ゴム(CSM)
・補強層(第2層) 合成繊維
・内面ゴム(第3層)耐油性ゴム(NBR)
・内面チューブ(第4層)ナイロンチューブ
両端部分
 真鍮
R600A、R290 に使用可能
追加説明
カタログ価格

54,300 (税抜)/ 59,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/17 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA104EB-5 1/4"x 5m ロングチャージングホース
EA104EB-10 1/4"x 10m ロングチャージングホース
EA104EB-20 1/4"x 20m ロングチャージングホース
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top