品番 : EA104FB-10
品名 : 3/8"x 10m チャージングホース
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1045Y |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | ねじサイズ | 3/8”フレア |
| 使用圧力 | 5.51MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104FB-1 3/8"x1.0m チャージングホース |
| EA104FB-1.5 3/8"x1.5m チャージングホース |
| EA104FB-2.5 3/8"x2.5m チャージングホース |
| EA104FB-5 3/8"x 5m チャージングホース |
| EA104FB-10 3/8"x 10m チャージングホース |
| EA104FB-20 3/8"x 20m チャージングホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA104PA-15 : 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
