品番 : EA104FB-2.5
品名 : 3/8"x2.5m チャージングホース
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1162Y |
---|---|---|---|
全長 | 2.5m | ねじサイズ | 3/8”フレア |
使用圧力 | 5.17MPa | 耐圧 | 20.7MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 10:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0021ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA104FB-1 3/8"x1.0m チャージングホース |
EA104FB-1.5 3/8"x1.5m チャージングホース |
EA104FB-2.5 3/8"x2.5m チャージングホース |
EA104FB-5 3/8"x 5m チャージングホース |
EA104FB-10 3/8"x 10m チャージングホース |
EA104FB-20 3/8"x 20m チャージングホース |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA104PA-15 : 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)