詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104SC-1

品名 : 250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1133
全長(色) 250cm(赤) ねじサイズ UNF7/16-20(1/4”フレア)
使用圧力 5.17MPa 重量 290g
適用冷媒 12/22/502用
追加説明
カタログ価格

7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA104SC-1 250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104SC-2 250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104SC-3 250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top