品番 : EA104SC-3
品名 : 250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1123 |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 250cm(黄) | ねじサイズ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 使用圧力 | 5.17MPa | 重量 | 290g |
| 適用冷媒 | 12/22/502用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104SC-1 250cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| EA104SC-2 250cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース |
| EA104SC-3 250cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース |
ウェブカタログ画像
拡大
