詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104TF-22

品名 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(青

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1612-SB
ねじサイズ UNF1/2-20(5/16”フレア) 使用圧力 3.0MPa
全長(色) 100cm(青) 入数 1本
ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
追加説明
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0023ページ
バリエーション一覧
EA104TF-21 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(赤
EA104TF-22 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(青
EA104TF-23 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(黄
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top