品番 : EA104TF-23
品名 : 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(黄
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1622-SY |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 3.0MPa |
| 全長(色) | 100cm(黄) | 入数 | 1本 |
| ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。 | |||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104TF-21 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(赤 |
| EA104TF-22 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(青 |
| EA104TF-23 100cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホース(黄 |
ウェブカタログ画像
拡大
