品番 : EA104TH
品名 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1302 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 赤・青・黄3本組 | 全長 | 150cm(1本あたり) |
| ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 5.17MPa |
| 適用冷媒 | R32、R410A | ||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA104TG 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組) |
| EA104TH 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA104TH-1 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(赤) |
| 部品 | EA104TH-2 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(青) |
| 部品 | EA104TH-3 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
