品番 : EA104TH-3
品名 : 150cm/R32/R410A チャージングホース(黄)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1322 |
|---|---|---|---|
| 全長(色) | 150cm(黄) | ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) |
| 使用圧力 | 5.17MPa | 破壊圧力 | 20.69MPa |
| 適用冷媒 | R410A | ||
| 柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA104TG : 100cm/R32R410A チャージングホース(3本組) |
| セット商品 | EA104TH : 150cm/R32/R410A チャージングホース(3本組 |
ウェブカタログ画像
拡大
