詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105-103

品名 : ゲージプロテクター(φ80mm用/青)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1700LA-3
適合ゲージ径 φ80mm 色 青
材質 ゴム 用途 衝撃によるゲージ破損の防止用
適合ゲージ厚み 30mm
※マニホールドボディから一担、ゲージを取外してから取り付けて下さい。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/07 15:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA105-101 ゲージプロテクター(φ68mm用/黒)
EA105-102 ゲージプロテクター(φ80mm用/赤)
EA105-103 ゲージプロテクター(φ80mm用/青)
EA105-104 ゲージプロテクター(φ80mm用/黒)
ウェブカタログ画像
色:青
  • 色:青
  • 取付例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top