品番 : EA105-104
品名 : ゲージプロテクター(φ80mm用/黒)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1711LA-3 |
|---|---|---|---|
| 適合ゲージ径 | φ80mm | 色 | 黒 |
| 材質 | ゴム | 用途 | 衝撃によるゲージ破損の防止用 |
| 適合ゲージ厚み | 30mm | ||
| ※マニホールドボディから一担、ゲージを取外してから取り付けて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0021ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105-101 ゲージプロテクター(φ68mm用/黒) |
| EA105-102 ゲージプロテクター(φ80mm用/赤) |
| EA105-103 ゲージプロテクター(φ80mm用/青) |
| EA105-104 ゲージプロテクター(φ80mm用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
色:黒
