品番 : EA105A-12
品名 : 0~ 7MPa 圧力計(指示針式)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP1720-7 |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲 | 0~7MPa | ゲージ径 | φ100mm |
| ゲージ厚み | 42mm | 取付ねじ | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
| 重量 | 277g | 様式 | 置針付 |
| 空調配管などの耐圧テスト時にご利用ください。 | |||
| 置針によって、配管の漏れが一目で確認できます。 | |||
| 長配管の検査の際は、何箇所かに使用することで、漏れ箇所の限定が容易になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA105A-11 0~ 5MPa 圧力計(指示針式) |
| EA105A-12 0~ 7MPa 圧力計(指示針式) |
| EA105A-13 0~10MPa 圧力計(指示針式) |
ウェブカタログ画像
拡大

※圧力範囲が異なります