詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105A-13

品名 : 0~10MPa 圧力計(指示針式)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1720-10
圧力範囲 0~10MPa ゲージ径 φ100mm
ゲージ厚み 42mm 取付ねじ UNF7/16-20(1/4”フレア)
重量 271g 様式 置針付
空調配管などの耐圧テスト時にご利用ください。
置針によって、配管の漏れが一目で確認できます。
長配管の検査の際は、何箇所かに使用することで、漏れ箇所の限定が容易になります。
追加説明
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA105A-11 0~ 5MPa 圧力計(指示針式)
EA105A-12 0~ 7MPa 圧力計(指示針式)
EA105A-13 0~10MPa 圧力計(指示針式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top