詳細表示

このページのURL:

品番 : EA105Z-1

品名 : F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP2007AD
仕様 ボールバルブのみ 耐圧 5.0MPa
接続径 1/8”NPTメス×1/4”フレアオス×1/4”フレアオス サイズ 70×50×15mm
重量 100g 材質 真鍮
使用圧力 バルブ:常用3.0MPa、耐圧5.0MPa
圧力計:常用3.0MPa
真空計:0~-0.1MPa
※真空計は付属していません。
圧力計を取り付けることでシングルマニホールドとしてお使い頂けます。
真空計を取り付けて真空ポンプ用ゲージとしてもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 14:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0019ページ 0024ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ゲージは付属していません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top