品番 : EA103E-2
品名 : φ80mm バキュームゲージ(ホース付)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2006LA |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷媒回収や真空引き時の真空到達管理に | 真空計 | 0~-0.1MPa |
| 接続径 | UNF7/16-20(1/4”) | ゲージ径 | 80mm |
| 全長 | 250mm | 付属品 | ・プロテクターカバー ・ラージケージ置針付 |
| ワイドなスパンで真空管理が行えます。 | |||
| 真空計保護バルブがついていますので、そのまま充填作業が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA103EB : 真空計(ボールバルブ付) |
| 部品 | EA105Z-1 : F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ |
| 部品 | EA106BA : 0~ -0.1MPa 真空計(置針型) |
ウェブカタログ画像
拡大
