品番 : EA103EB
品名 : 真空計(ボールバルブ付)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2007 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 置針型真空計+ボールバルブ | ゲージ径 | φ80mm |
| 圧力範囲 | 0~-0.1MPa | ボールバルブ耐圧 | 5.0MPa |
| 接続径 | 1/4”フレアオス×1/4”フレアオス | ボールバルブ接続径 | 1/8”NPTメス×1/4”フレアオス×1/4”フレアオス |
| 置針型真空計の為、真空度の最高値が読み取れます。 | |||
| 冷媒回路と真空ポンプを直接つなぐことができます。 | |||
| バルブ付きホースとの兼用でエア混入はゼロになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA105Z-1 : F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ |
| セット商品 | EA106BA : 0~ -0.1MPa 真空計(置針型) |
| 本体 | EA103E-2 : φ80mm バキュームゲージ(ホース付) |
