詳細表示

このページのURL:

品番 : EA106BA

品名 : 0~ -0.1MPa 真空計(置針型)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1711LA
仕様 置針型真空計のみ 接続径 1/4”フレアオス×1/4”フレアオス
ゲージ径 φ80mm 接続ネジ径 1/8NPT
圧力範囲 0~-0.1MPa(0~-760mmHg) 重量 160g
置針型真空計の為、真空度の最高値が読み取れます。
冷媒回路と真空ポンプを直接つなぐことができます。
バルブ付きホースとの兼用でエア混入はゼロになります。
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top