詳細表示

このページのURL:

品番 : EA107B

品名 : [R12・R22・R502] F3/8" チャージグチ

仕様

適用冷媒 R12・R22・R502 ねじ径 3/8”フレア
六角対辺 32mm ボンベ側取付ねじサイズ W26×14山
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/28 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0031ページ
バリエーション一覧
EA107 [R12・R22・R502] F1/4" チャージグチ
EA107B [R12・R22・R502] F3/8" チャージグチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top