詳細表示

このページのURL:

品番 : EA400B-3

品名 : 3/8" フレアーシールキャップ(5個)

仕様

フレアーサイズ 3/8” 最高使用圧力 4.8MPa
材質 真鍮 重量 18g
入数 5個
ネオプレンシールガスケット入り
指締め用ローレット付
追加説明
カタログ価格

8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/18 00:08現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0025ページ

代替品

EA443SA-3
バリエーション一覧
EA400B-2 1/4" フレアーシールキャップ(5個)
EA400B-3 3/8" フレアーシールキャップ(5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top