品番 : EA400B-2
品名 : 1/4" フレアーシールキャップ(5個)
仕様
| フレアーサイズ | 1/4” | 最高使用圧力 | 4.8MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 9g |
| 入数 | 5個 | ||
| ネオプレンシールガスケット入り | |||
| 指締め用ローレット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/11/18 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA400B-2 1/4" フレアーシールキャップ(5個) |
| EA400B-3 3/8" フレアーシールキャップ(5個) |
