品番 : EA443SA-3
品名 : F3/8" フレアーシールキャップ(10個)
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています
仕様
| フレアーサイズ | 3/8” | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 最高使用圧力 | 4.8MPa |
| 45°フレアーフィッティング | |||
| 真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。 | |||
| 機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。 | |||
| 内部はなめらかに仕上してあります。 | |||
| フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/16 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA443SA-2 F1/4" フレアーシールキャップ(10個) |
| EA443SA-3 F3/8" フレアーシールキャップ(10個) |
| EA443SA-4 F1/2" フレアーシールキャップ(10個) |
| EA443SA-5B F5/8" フレアーシールキャップ(5個) |
| EA443SA-6B F3/4" フレアーシールキャップ(5個) |
