詳細表示

このページのURL:

品番 : EA443SA-2

品名 : F1/4" フレアーシールキャップ(10個)

真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています

仕様

フレアーサイズ 1/4” 材質 真鍮
入数 10個 最高使用圧力 4.8MPa
45°フレアーフィッティング
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。
機械加工されており、漏れ防止を保証するために操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
内部はなめらかに仕上してあります。
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/08/19 06:14現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0025ページ
バリエーション一覧
EA443SA-2 F1/4" フレアーシールキャップ(10個)
EA443SA-3 F3/8" フレアーシールキャップ(10個)
EA443SA-4 F1/2" フレアーシールキャップ(10個)
EA443SA-5B F5/8" フレアーシールキャップ(5個)
EA443SA-6B F3/4" フレアーシールキャップ(5個)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top