品番 : EA109AB-204
品名 : 1/2"(12.70mm) 内面用パイプブラシ
仕様
| 適合パイプ径冷媒管 | 1/2”(12.70) | 適合パイプ径給湯管 | 3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 159mm | ブラシ長 | 25.4mm |
| 材質 | ステンレス | ||
| 握りやすいワイヤーハンドル | |||
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/26 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AB-204 1/2"(12.70mm) 内面用パイプブラシ |
| EA109AB-205 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ |
| EA109AB-206 3/4"(19.05mm) 内面用パイプブラシ |
| EA109AB-207 7/8"(22.23mm) 内面用パイプブラシ |
| EA109AB-209 1-1/8"(28.60mm) 内面用パイプブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
