詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AB-205

品名 : 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ

仕様

適合パイプ径冷媒管 5/8”(15.88) 適合パイプ径給湯管 1/2”
全長 159mm ブラシ長 25.4mm
材質 ステンレス
握りやすいワイヤーハンドル
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/26 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0075ページ
バリエーション一覧
EA109AB-204 1/2"(12.70mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-205 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-206 3/4"(19.05mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-207 7/8"(22.23mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-209 1-1/8"(28.60mm) 内面用パイプブラシ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top