品番 : EA109AD-4
品名 : 1/2"(12.70mm) 軸付パイプ内面ブラシ
シングルステムで、曲げ加工しやすいです
仕様
| 軸付パイプ内面ブラシ | |||
| 電動ドライバードリルで使用できます。 | |||
| 材質 | ステンレス | 適合パイプ径 | 冷媒管:1/2”(12.70mm) 給湯管:3/8” |
|---|---|---|---|
| シャンク | 1/4”六角シャンク | 軸径 | 5.8mm |
| 全長 | 80mm | ブラシ長 | 25mm |
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | |||
| コードレスドライバードリルで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0075ページ 0982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AD-3 3/8"( 9.53mm) 軸付パイプ内面ブラシ |
| EA109AD-4 1/2"(12.70mm) 軸付パイプ内面ブラシ |
| EA109AD-5 5/8"(15.88mm) 軸付パイプ内面ブラシ |
| EA109AD-6 3/4"(19.05mm) 軸付パイプ内面ブラシ |
| EA109AD-7 7/8"(22.23mm) 軸付パイプ内面ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
