詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AD-7

品名 : 7/8"(22.23mm) 軸付パイプ内面ブラシ

シングルステムで、曲げ加工しやすいです

仕様

軸付パイプ内面ブラシ
電動ドライバードリルで使用できます。
材質 ステンレス 適合パイプ径 冷媒管:7/8”(22.23mm)
            給湯管:3/4”
シャンク 1/4”六角シャンク 軸径 6.5mm
全長 80mm ブラシ長 28mm
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
コードレスドライバードリルで使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0075ページ 0982ページ

代替品

EA109AB-6
  • 品番

    EA109AB-6

  • コメント

    3/4\" ハンド

バリエーション一覧
EA109AD-3 3/8"( 9.53mm) 軸付パイプ内面ブラシ
EA109AD-4 1/2"(12.70mm) 軸付パイプ内面ブラシ
EA109AD-5 5/8"(15.88mm) 軸付パイプ内面ブラシ
EA109AD-6 3/4"(19.05mm) 軸付パイプ内面ブラシ
EA109AD-7 7/8"(22.23mm) 軸付パイプ内面ブラシ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top