品番 : EA109AH
品名 : 3本組 ブラシセット(真鍮製)
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ハンドル材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
全長 | 90mm,115mm,120mm | 毛幅 | 3.2mm,4.8mm,8.0mm |
毛丈 | 3.2mm,8.0mm,12.7mm | 線径 | 0.076mm |
入数 | 3本 | 収納袋サイズ | 195(W)×30(D)×25(H)mm |
材質 | ナイロン(収納袋) | ||
収納袋付 | |||
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0606ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA509AD-68 : 195x30x25mm ペンケース(小物袋) |
セット商品 | EA109AH-1 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
セット商品 | EA109AH-2 : 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
セット商品 | EA109AH-3 : 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)