詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-35

品名 : 4.8 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

仕様

ブラシ材質 ステンレス ハンドル材質 真鍮
毛幅(mm) 4.7 毛丈(mm) 9.5
線径(mm) 0.15 全長(mm) 100
導電性
作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。
強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/02/02 05:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0596ページ

代替品

EA109AH-2
バリエーション一覧
EA109AH-33 3.2 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
EA109AH-34 3.2 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
EA109AH-35 4.8 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
EA109AH-36 6.4 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top