品番 : EA109AH-36
品名 : 6.4 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 毛幅(mm) | 6.3 | 毛丈(mm) | 12.7 |
| 線径(mm) | 0.15 | 全長(mm) | 100 |
| 導電性 | |||
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 強力な機械的クランプ構造により、ブラシの毛が抜けにくく、高いフィル保持力を実現しています。 | |||
| 接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AH-33 3.2 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) |
| EA109AH-34 3.2 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) |
| EA109AH-35 4.8 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) |
| EA109AH-36 6.4 x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大

