詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-56

品名 : 4.8 x 92mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ハンドル材質 ステンレス
毛幅(mm) 4.7 毛丈(mm) 3.2
線径(mm) 0.25 全長(mm) 90
静電気散逸性
強力な機械的クランプにより、ブラシの毛が抜けにくく、耐久性に優れています。
接着剤を使用していないため、接着剤が溶け出して作業エリアを汚染する心配がありません。
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 16:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0596ページ
バリエーション一覧
EA109AH-56 4.8 x 92mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
EA109AH-57 4.8 x122mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
EA109AH-58 12.7x129mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top