品番 : EA109AH-57
品名 : 4.8 x122mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | ハンドル材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
毛幅(mm) | 4.8 | 毛丈(mm) | 7.9 |
線径(mm) | 0.25 | 全長(mm) | 115 |
静電気散逸性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/14 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0622ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109AH-56 4.8 x 92mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) |
EA109AH-57 4.8 x122mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) |
EA109AH-58 12.7x129mm 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) |
拡大