詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AJ-2

品名 : 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)

ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています

仕様

ブラシ材質 真鍮 ブラシサイズ 6.4×30mm
毛丈 11mm 線径 0.076mm
全長 160mm ハンドル材質 アルミニウム
行 2行 仕様 2列11行
重量 40g
軽度から中度の錆や汚れ、繊細な表面の小さなバリを取り除くのに使用できます。
真鍮の毛はステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力と耐久性を実現しています。
真鍮の毛はワークピースに錆の原因となるデブリを残しません。
1列ブラシのため、狭い場所にも入り込みやすい設計です。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AJ-1 3.1x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)
EA109AJ-2 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)
EA109AJ-3A 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top