品番 : EA109AJ-3A
品名 : 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄)
ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ | 8.0×30mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | 線径 | 0.076mm |
| 全長 | 160mm | 行 | 3行 |
| ハンドル材質 | アルミニウム | ||
| 軽度から中度の錆や汚れ、繊細な表面の小さなバリを取り除くのに使用できます。 | |||
| 真鍮の毛はステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力と耐久性を実現しています。 | |||
| 真鍮の毛はワークピースに錆の原因となるデブリを残しません。 | |||
| 1列ブラシのため、狭い場所にも入り込みやすい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AJ-1 3.1x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄) |
| EA109AJ-2 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄) |
| EA109AJ-3A 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(真鍮・アルミ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
