品番 : EA109AJ-21
品名 : 4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています
仕様
| ブラシ材質 | サンダーロン | ブラシサイズ | 4.8×28mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 11mm | 全長 | 160mm |
| ハンドル材質 | アルミニウム | 行 | 1行 |
| 狭いエリアでの積極的な清掃に最適です。 | |||
| 非常に細く(約0.038mm)、超ソフトな導電性ファイバーを採用しています。 | |||
| ファイバーは、ステンレススチールワイヤーでアルミニウムハンドルに手編みされており、優れた繊維保持力と耐久性を誇ります。 | |||
| 帯電した表面と接地経路の間を導通させることで、作業面からの静電気の蓄積を除去します。 | |||
| ブラシは1列構造のため、限られたスペースにも入り込みやすく、細かい作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/18 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AJ-21 4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) |
| EA109AJ-22 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
