詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AJ-22

品名 : 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)

ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています

仕様

ブラシ材質 サンダーロン ブラシサイズ 8.0×30mm
毛丈 11mm 全長 160mm
ハンドル材質 アルミニウム 行 2行
狭いエリアでの積極的な清掃に最適です。
非常に細く(約0.038mm)、超ソフトな導電性ファイバーを採用しています。
ファイバーは、ステンレススチールワイヤーでアルミニウムハンドルに手編みされており、優れた繊維保持力と耐久性を誇ります。
帯電した表面と接地経路の間を導通させることで、作業面からの静電気の蓄積を除去します。
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/13 14:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AJ-21 4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
EA109AJ-22 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top