詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AJ-7

品名 : 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)

仕様

ブラシ材質 ナイロン ハンドル材質 アルミ
ブラシサイズ(mm) 6.4×30 毛丈(mm) 11
線径(mm) 0.4 全長(mm) 160
行 1行
静電気散逸性
静電気を安全に放散する特性を持つナイロン毛は、プリント基板やSMTアセンブリなど、静電気に敏感な部品の細部クリーニングに特に適しています。
ナイロン毛はステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力を確保し、長くご使用いただけます。
ブラシは1列構造のため、限られたスペースや入り組んだ部分にもスムーズに届き、効率的な作業を可能にします。
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AJ-6 3.1x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
EA109AJ-7 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
EA109AJ-8 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top