品番 : EA109AJ-8
品名 : 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | ハンドル材質 | アルミ |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ(mm) | 8.0×30 | 毛丈(mm) | 11 |
| 線径(mm) | 0.4 | 全長(mm) | 160 |
| 行 | 3行 | ||
| 静電気散逸性 | |||
| 静電気を安全に放散する特性を持つナイロン毛は、プリント基板やSMTアセンブリなど、静電気に敏感な部品の細部クリーニングに特に適しています。 | |||
| ナイロン毛はステンレススチールワイヤーでハンドルに手編みされており、最大限の繊維保持力を確保し、長くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AJ-6 3.1x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) |
| EA109AJ-7 6.4x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) |
| EA109AJ-8 8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
