品番 : EA109AK-3
品名 : 9.5x280mm/425mm 電子機器ブラシ(サンダーロン)
仕様
ブラシサイズ(W×D)mm | 9.5×280 | 毛丈(mm) | 32 |
---|---|---|---|
線径(φmm) | 0.038 | 全長(mm) | 425 |
ブラシ材質 | サンダーロン | ハンドル材質 | プラスチック |
行数 | 1列54行 | 用途 | プリント基板清掃用 |
コロナ放電の促進が必要な、静電気に敏感なエリアの清掃や除塵に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0623ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109AK-1 9.5x130mm/250mm 電子機器用ブラシ(サンダーロン) |
EA109AK-3 9.5x280mm/425mm 電子機器ブラシ(サンダーロン) |
拡大