品番 : EA109AN-1
品名 : 215mm 除電ブラシ(直)
仕様
| ブラシ材質 | モノエイト | ハンドル材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 毛質 | ミディアム | 毛丈 | 20mm |
| 線径 | 0.15mm | 先端 | 直 |
| ブラシサイズ | 4×63mm | 全長 | 215mm |
| 少し硬めの材質で静電気を除去します。 | |||
| 導電性素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/01 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109AN-1 215mm 除電ブラシ(直) |
| EA109AN-2 240mm 除電ブラシ(曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
