詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AN-2

品名 : 240mm 除電ブラシ(曲)

仕様

ブラシ材質 モノエイト ハンドル材質 スチール
毛質 ミディアム 毛丈 20mm
線径 0.15mm 先端 曲
ブラシサイズ 3×90mm 全長 240mm
少し硬めの材質で静電気を除去します。
導電性素材
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AN-1 215mm 除電ブラシ(直)
EA109AN-2 240mm 除電ブラシ(曲)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top