詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AT-12

品名 : 6.4x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)

ブラシはワイヤーで結束しており、耐久性と保持力を高めています

仕様

ブラシ材質 馬毛(ソフト) 毛丈 11mm
ハンドル材質 アルミニウム 全長 163mm
ブラシサイズ 6.4×32mm 仕様 2行
重量 25g
細部のクリーニングに
プリント基板やSMTアセンブリのような細部のクリーニングに最適で、液体のアプリケーターとしても使用できます。
馬毛の毛束はステンレススチールワイヤーで手編みされており、木製ハンドルが湿気で膨張したり収縮したりしても、毛がしっかりと固定されます。
液体で湿らせた状態であれば、ESD(静電気放電)環境での使用に適しています。ご使用の際は、実際に適用される環境でテストを行い、ESD適合性を確認することをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
バリエーション一覧
EA109AT-11 4.8x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)
EA109AT-12 6.4x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)
EA109AT-13 8.0x32mm 耐静電ブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top